寅壱
ライト防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
5L
3L
M
LL
4L
L
色
27/オレンジ
13/クロ
44/OD
27/オレンジ
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985720
品番
2590-124
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
裏フリース仕様。袖口マジックテープアジャスター仕様。裾は脇部分のみゴム仕様。再帰反射テープ付き。
色
27/オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】ナイロン100%