寅壱
ライト防寒ジャケット
裏フリース仕様。袖口マジックテープアジャスター仕様。裾は脇部分のみゴム仕様。再帰反射テープ付き。
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】ナイロン100%
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
色
13/クロ
27/オレンジ
44/OD
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
胸囲(cm)
選択してください
122
126
130
136
142
148
肩幅(cm)
選択してください
49
51
53
56
59
62
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82984880
2590-124
13/クロ
5L
148
62
65
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
82984916
2590-124
13/クロ
3L
136
56
64
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82984950
2590-124
13/クロ
M
122
49
61
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82984959
2590-124
44/OD
M
122
49
61
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82984986
2590-124
27/オレンジ
M
122
49
61
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985370
2590-124
13/クロ
LL
130
53
63
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985406
2590-124
44/OD
4L
142
59
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
82985440
2590-124
44/OD
LL
130
53
63
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985458
2590-124
44/OD
L
126
51
62
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985501
2590-124
13/クロ
L
126
51
62
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985537
2590-124
44/OD
5L
148
62
65
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
82985720
2590-124
27/オレンジ
L
126
51
62
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82985851
2590-124
27/オレンジ
3L
136
56
64
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82986009
2590-124
27/オレンジ
4L
142
59
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
82986140
2590-124
27/オレンジ
5L
148
62
65
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
82986149
2590-124
44/OD
3L
136
56
64
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
82986167
2590-124
13/クロ
4L
142
59
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください