曜日別特売
2590-124 ライト防寒ジャケット 寅壱 82986140

2590-124 ライト防寒ジャケット 寅壱 82986140
2590-124 ライト防寒ジャケット 寅壱 82986140
2590-124 ライト防寒ジャケット 寅壱 82986140

ライト防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
27/オレンジ
内容量1枚注文コード82986140品番2590-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏フリース仕様。袖口マジックテープアジャスター仕様。裾は脇部分のみゴム仕様。再帰反射テープ付き。

27/オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
76
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする