寅壱
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
LL
5L
4L
M
L
3L
色
46/モスグレー
18/若草
13/クロ
46/モスグレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82986176
品番
2801-129
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。
色
46/モスグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
93
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】綿100%