※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
約220
約220
¥1,098
約400
¥1,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
83002039
品番
MDR-CUC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
透明無地のPETクリアカップです。ドリンク用にはもちろん、カットフルーツやゼリー、ミニパフェなど、片手サイズのテイクアウトに最適。ショーケース映えと持ち帰りやすさを両立します。
用途
使い捨て容器
適合
MDR-LID4N,MDR-LID4
容量(mL)
約220
直径×高さ(mm)
Φ78(49)×83
仕様
冷凍対応/耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。