※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・直径×高さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
容量(mL)
約60
直径×高さ(mm)
Φ52(34)×50
注文コード
83002145
品番
MDR-CUC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
透明無地のミニサイズのPETクリアカップです。新メニューのサンプル配布や、テイクアウトフードのソース・薬味入れなど、卓上での提供やその場での試飲・試食におすすめ。ストックも簡単です。
用途
使い捨て容器
容量(mL)
約60
直径×高さ(mm)
Φ52(34)×50
仕様
耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。