MDR-CUC9 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002206

※イメージ

MDR-CUC9 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002206
MDR-CUC9 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002206
MDR-CUC9 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002206
MDR-CUC9 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002206

無地クリアカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
容量(mL)約400
内容量1パック(100個)注文コード83002206品番MDR-CUC9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

透明無地のPETクリアカップです。ドリンク用にはもちろん、カットフルーツやゼリー、ミニパフェなど、片手サイズのテイクアウトに最適。ショーケース映えと持ち帰りやすさを両立します。

用途
使い捨て容器
適合
MDR-LID1,MDR-LID1A,MDR-LID1N
容量(mL)
約400
直径×高さ(mm)
Φ98(59)×105
仕様
冷凍対応/耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする