MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276

※イメージ

MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276
MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276
MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276
MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276
MDR-CUC8 無地クリアカップ HEADS(ヘッズ) 83002276

無地クリアカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は容量・直径×高さが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
容量(mL)
約30
直径×高さ(mm)
Φ45(30)×30
注文コード
83002276
品番
MDR-CUC8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

透明無地のミニサイズのPETクリアカップです。新メニューのサンプル配布や、テイクアウトフードのソース・薬味入れなど、卓上での提供やその場での試飲・試食におすすめ。ストックも簡単です。

用途
使い捨て容器
容量(mL)
約30
直径×高さ(mm)
Φ45(30)×30
仕様
耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする