曜日別特売

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 ナローフック付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)7
使用荷重(t)2.54
内容量1本注文コード83004577品番REK75H8NH1000
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途
トラック荷物の固縛に最適。
使用荷重(t)
2.54
ベルト長さ巻取側(m)
7
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
1
エコマーク認定番号
23105004

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする