曜日別特売

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 Dリング付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83004611
品番
REK25M4.5DR200
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途
トラック荷物の固縛に最適。
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
使用荷重(t)
0.254
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
エコマーク認定番号
23105004

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする