シライ
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 両端アイ形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ巻取側(m)
7
5
7
使用荷重(t)
2.54
1.01
2.54
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83004690
品番
REE75H8
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適。
使用荷重(t)
2.54
ベルト長さ巻取側(m)
7
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
エコマーク認定
認定
ベルト色
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
1
エコマーク認定番号
23105004