SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039

SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039
SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039
SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039
SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039
SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039
SU-11 水位センサキット ワンダーキット 83019039

水位センサキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード83019039品番SU-11
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。

仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-8112-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする