曜日別特売
CHDRW011 MISSION 1 PRO Grip Edition GoPro 83047801

MISSION 1 PRO Grip EditionCHDRW011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83047801
品番
CHDRW011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

コンパクトデジカメの様に片手でカメラを握りながら撮影が可能な取り外し可能なグリップを同梱。
パワフルな1インチセンサー搭載
新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)
2150mAh急速充電バッテリー
次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。
またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。

幅(mm)
126
質量(kg)
680
高さ(mm)
68
奥行(mm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする