サンコーテクノ
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
1箱
¥33,980
1箱(10本)
1箱(25本)
1箱(30本)
ねじの呼び
W1/2
M6
M10
W3/8
W1/2
全長L(mm)
92
42
92
128
ねじ長さ(mm)
25
20
25
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83048239
品番
ITL-4010WS
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途
スプリング効果で施工性が良いです
材質
ステンレス製
ねじ長さ(mm)
25
全長L(mm)
92
ねじの呼び
W1/2
穿孔径(mm)
20
適合材
ALCパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要中空幅(mm)
62
注意
※壁面・床面に施工可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。