オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
埋め込み深さ(mm)24
ドリル径(Φmm)6.4
首下長さL(mm)80
内容量1パック注文コード83048345品番T- 680P(30イリ)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
頭部径dk(mm)
11
外径D(Φmm)
6
首下長さL(mm)
80
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
24
取付け物厚(mm)
56
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
5.8
剪断最大荷重(kN)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42895842
2019-04-10
用途: 縞鋼板をコンクリート床面に取付
有限会社住建鋼業 様(製造業)

ピンを打ち込むだけなので作業性がよく ボルト頭がでないので 引っかかりが少ない点が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする