曜日別特売

オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
全長L(mm)20
埋め込み深さ(mm)16
ドリル径(Φmm)4.3
内容量1パック注文コード83048415品番Y- 420P(100イリ)
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
スチール製
ドリル径(Φmm)
4.3
全長L(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
16
外径D(Φmm)
4
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
2.8
剪断最大荷重(kN)
3.3
取付け物厚(mm)
2~4
頭部径dk(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする