製品画像
池田金属工業
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
1パック(5本)
1パック(10本)
1パック(20本)
¥2,998
1パック(30本)
1パック(50本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
全長(mm)
70
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
全45種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
83049578
品番
M10 x 70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
全長(mm)
70
ねじの呼び
M10
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。