曜日別特売
M16 x 120 ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業 83049630

製品画像

M16 x 120 ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業 83049630
M16 x 120 ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業 83049630

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼びM16
全長(mm)120
内容量1パック(10本)注文コード83049630品番M16 x 120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。

全長(mm)
120
ねじの呼び
M16
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする