曜日別特売

オールアンカー アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
83050199
品番
ASU- 420
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー

材質
アルミ製
外径D(Φmm)
4
ドリル径(Φmm)
4.3
全長L(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
16
最大引張荷重(kN)
0.7
取付け物厚(mm)
4
頭部径dk(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする