曜日別特売

ネジコミシキハンドホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM12
内容量1本注文コード83050391品番GA-12MH-55
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

グリップアンカー施工用のハンドホルダー

ねじの呼び
M12
仕様
筒入り
材質
スチール
ねじ長さL(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※グリップアンカーを打込む際には必ず、ねじ込み部を最後までねじ込んでください。ねじ込み不足で、施工を行いますと、アンカーのねじ部を痛めます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする