曜日別特売

セパアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びW3/8
ドリル径(Φmm)22
長さL(mm)【スリーブ】60
外径D(Φmm)21.7
内容量1箱注文コード83050531品番SPA-3010H
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適

外径D(Φmm)
21.7
長さL(mm)
【スリーブ】60
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
60
ねじの呼び
W3/8
材質
スチール製
全長L(mm)
100
表面処理
三価クロメート処理
適合材
コンクリート
穿孔深さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする