サンコーテクノ
セパアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
ドリル径(Φmm)
18
18
22
長さL(mm)
【スリーブ】50
【スリーブ】50
【スリーブ】60
外径D(Φmm)
17.3
17.3
21.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050960
品番
SPA-2510H
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適
外径D(Φmm)
17.3
長さL(mm)
【スリーブ】50
ドリル径(Φmm)
18
埋め込み深さ(mm)
50
ねじの呼び
W5/16
材質
スチール製
全長L(mm)
100
表面処理
三価クロメート処理
適合材
コンクリート
穿孔深さ(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。