sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321

本体

sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321
sk-065 竹製梅干しざる GLOBAL&LOCAL 83057321

竹製梅干しざる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φcm)65
内容量1個注文コード83057321品番sk-065
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

竹製の梅干しザルです。梅干し、魚介類、切り干し大根、山菜などに使用します。

直径(Φcm)
65
容量(kg)
3~4
高さ(cm)
6.5
素材
竹製
注意
※天然素材ですので、色味にばらつきがあります。御了承下さいませ。
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。
※手作りの竹製品ですので、サイズや編み目多少の歪みなど個体差があります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする