GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175

GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175
GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175
GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175
GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175
GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175
GA-QA079 大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4 GAONA(ガオナ) 83060175

大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060175
品番
GA-QA079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_
◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_
◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_
◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)

用途
大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。
材質
ポリプロピレン
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする