GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410

GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410
GA-QD056 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ) 83060410

水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060410
品番
GA-QD056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。
◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。
◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。
◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。
◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。
◆ホースの長さは10mです。
◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ
◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。
◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。
材質
ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする