曜日別特売
RPK-20W ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 83061085

※使用例

RPK-20W ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 83061085
RPK-20W ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 83061085

ペール缶スタンド2段式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83061085
品番
RPK-20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。

用途
オイルまたは塗料などの小分け作業に!
付属品
ノズル2個付
長さ(mm)
缶ホルダーからステーまで:約240
寸法(mm)
400×545×1250
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
缶ホルダー部:約Φ290
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※用途以外には使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする