WOLF'S HEAD
ドラム缶用オイルパン 15L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83061128
品番
LY-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ドラム缶の上に載せるだけでお手軽です。廃油が流れやすい傾斜付きのオイルパン。
用途
オイル交換作業時に
厚さ(mm)
150
色
ブラック
容量(L)
15
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
590
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません