※使用例
REX(レックス)[自動車用品]
1斗缶スタンド2段式
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83061137
品番
RKK-18W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
用途
オイルまたは塗料などの小分け作業に!
付属品
ノズル2個付
長さ(mm)
缶ホルダーからステーまで:約240
寸法(mm)
400×545×1250
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
缶ホルダー部:約250×250
取扱説明書:
(0.07MB)
注意
※用途以外には使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません