#10号(705793) 速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10号(705793) 速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061198
#10号(705793) 速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83061198

速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ10号
内容量1個注文コード83061198品番#10号(705793)
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
感度が高くスレにも強いフロロカーボン仕様。
全長110cmと船べりでさばける長さ&繰り返し使える若干長め設定。
フロロカーボン10号・12号・14号の選べる3サイズ。
インターローリングスイベルサクサス3号を採用。
全長110cm仕様
船タチウオテンヤで使用するロッドの長さは平均で180cm前後。このレングス内で、8の字結び&キャストも想定した長さに設定している。ラインが傷ついた際も結び直して繰り返しの使用が可能。

サイズ
10号
全長(cm)
110
入数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする