速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク

速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
感度が高くスレにも強いフロロカーボン仕様。
全長110cmと船べりでさばける長さ&繰り返し使える若干長め設定。
フロロカーボン10号・12号・14号の選べる3サイズ。
インターローリングスイベルサクサス3号を採用。
全長110cm仕様
船タチウオテンヤで使用するロッドの長さは平均で180cm前後。このレングス内で、8の字結び&キャストも想定した長さに設定している。ラインが傷ついた際も結び直して繰り返しの使用が可能。

全長(cm)
110
入数
3
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061198#10号(705793)10号
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061356#8号(705786)8号
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061618#7号(705779)7号
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする