※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード83061618品番#7号(705779)
日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
感度が高くスレにも強いフロロカーボン仕様。
全長110cmと船べりでさばける長さ&繰り返し使える若干長め設定。
フロロカーボン10号・12号・14号の選べる3サイズ。
インターローリングスイベルサクサス3号を採用。
全長110cm仕様
船タチウオテンヤで使用するロッドの長さは平均で180cm前後。このレングス内で、8の字結び&キャストも想定した長さに設定している。ラインが傷ついた際も結び直して繰り返しの使用が可能。