NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
厚さ(mm)
10
注文コード
83088644
品番
SB2 20 40 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
幅b(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
厚さ(mm)
10
部品番号
AB 1032 E0
軸径d(Φmm)
20