オイルシール SB2型

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)50 厚さ(mm)8 注文コード83089807 品番SB2 30 50 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は内径d・外径D・厚さなど197種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)50 幅b(mm)8 材質ニトリルゴム(NBR) 型式SB2 厚さ(mm)8 部品番号AB 1705 F0 軸径d(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00472114
2024-06-13
用途:
クランクシャフトのシール

これまでは純正の部品を部品商から購入して使用してきましたが、供給が終了してしまったのでNOKのシール番号から本品を選定して購入。使用感は全く問題なく取り付けができ、今のところは問題無し。

対象商品:
00472315
2024-01-18
用途:
ダストシール
ケーアールトレードイング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ユンボのシリンダの油漏れまた中にゴミはえらなくするためのものですごくよかった。何回かいろんなサイズでリピートしてます。

対象商品:
00471773
2022-12-23
用途:
除雪機オーガギアボックス
JA 北海道厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変安くて使いやすい
強度申し分なし
また今度購入する

1人が参考にしています
対象商品:
00471956
2021-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
しんそう三鷹南口 様 (医療・福祉・介護関連業)

旧車のフロントフォークに使用。リーズナブルで発送も早く助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
00472062
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
00471712
2019-09-11
用途:
草刈機械のベアリングベアリング交換に併せて。

オイルシールの機能は満足で、問題なく使えています。

対象商品:
00472324
2016-06-07
用途:
バイク用 ホイールに使用
建設業・工事業

このサイズのオイルシール探していたが、価格も安く、納期も早く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00469813
2014-12-20
用途:
江戸切子のカッティングマシーンのスピンドル部に使用してます。経年変化でオイル漏れが発生するので定期的に交換しています

商品については満足しています。当方までの配送期間も満足しています。また利用したいと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする