オイルシール SB2型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)80 注文コード83091566 品番SB2 50 80 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・厚さなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)80 幅b(mm)10 材質ニトリルゴム(NBR) 型式SB2 部品番号AB 2886 E0 軸径d(Φmm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83091566 SB2 50 80 10 00472796 SB508010 オイルシール SB2型 NOK オイルシール SB2型 NOK 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00474984
2018-08-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ホンダのN360のデフシールに購入してみました、車用で無いけどサイズが同じなので買ってみました

対象商品:
00472631
2013-01-08
用途:
機械の修理

純正品で問題有りませんが、他社から比較するとやや高い。

 まとめて購入する時は他社から購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする