オイルシール SB2型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)80 厚さ(mm)14 注文コード83091593 品番SB2 50 80 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は内径d・外径D・厚さなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)80 幅b(mm)14 材質ニトリルゴム(NBR) 型式SB2 厚さ(mm)14 部品番号AB 2888 E0 軸径d(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00474984
2018-08-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ホンダのN360のデフシールに購入してみました、車用で無いけどサイズが同じなので買ってみました

対象商品:
00472631
2013-01-08
用途:
機械の修理

純正品で問題有りませんが、他社から比較するとやや高い。

 まとめて購入する時は他社から購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする