NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
75
厚さ(mm)
10
注文コード
83091873
品番
SB2 60 75 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
75
幅b(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
厚さ(mm)
10
部品番号
AB 3195 F0
軸径d(Φmm)
60