NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
105
厚さ(mm)
13
注文コード
83092607
品番
SB2 80 105 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
105
幅b(mm)
13
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
厚さ(mm)
13
部品番号
AB 3734 E0
軸径d(Φmm)
80