NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
115
厚さ(mm)
13
注文コード
83092862
品番
SB2 95 115 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
115
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
幅b(mm)
13
厚さ(mm)
13
部品番号
AB 3984 E0
軸径d(Φmm)
95