NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
170
厚さ(mm)
14
注文コード
83093492
品番
SB2 140 170 14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
170
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
幅b(mm)
14
厚さ(mm)
14
部品番号
AB 4542 A0
軸径d(Φmm)
140