NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
200
厚さ(mm)
20
注文コード
83093657
品番
SB2 155 200 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
200
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
幅b(mm)
20
厚さ(mm)
20
部品番号
AB 4678 E1
軸径d(Φmm)
155