NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
オイルシール SC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
200
材質
ニトリルゴム(NBR)
注文コード
83094244
品番
SC 200 242 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
内径(Φmm)
200
型式
SC
外径D(Φmm)
242
部品番号
AC 5070 E1
軸径d(Φmm)
200
幅b(mm)
20