オイルシール TB2型

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)72 厚さ(mm)12 注文コード83096947 品番TB2 50 72 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径d・外径D・厚さなど129種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)72 幅b(mm)12 材質ニトリルゴム(NBR) 型式TB2 厚さ(mm)12 部品番号AD 2864 G0 軸径d(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00479692
2022-04-28
用途:
富士重工ラビット用
ピデスアート 様 (製造業)

新たに購入したトルコンオイルシールがこのタイプを流用しているので次回からはこの部品だけで安価で新品交換できますので安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
00479586
2022-01-20
用途:
ハブのオイル漏れの修理

純正品の寸法のみを照合して購入。品質に問題ありません。純正品の半分以下の価格なので助かります。

対象商品:
00480243
2020-02-20
用途:
ベアリングオーバーホール時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は取り扱いが容易にでき、スムーズに交換ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
34944567
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
00480076
2018-06-22
用途:
機械軸のグリス封入部シール

メーカー指定で購入したので品物は安心。
即納なので機械復旧が早かった。

対象商品:
00479595
2016-06-12
用途:
農機具部品交換
農・林・水産業

問題なく使用できました。

対象商品:
00479586
2017-07-30
用途:
自動車部品として
サービス業

サイズに種類があり選べるので加工無しで取り付ける事が出来ました。

対象商品:
34944567
2015-03-11
用途:
旧車用
自由業 様

純正部品もネットなどで箆棒な値段で販売している。しかも、古くて耐久性などにも疑問だが、モノタロウさんは伝導製品がかなり数あり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする