オイルシール TC型

(160件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)45 厚さ(mm)8 注文コード83099932 品番TC 32 45 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内径d・外径D・厚さなど132種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)45 幅b(mm)8 軸径d(Φmm)32 型式TC 厚さ(mm)8 材質ニトリルゴム(NBR)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 160
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00478721
2025-07-07
用途:
ミゼットMP5リアシャフトシールに使用

部品が廃盤なので外径、シャフト径、厚を測定したらこちらがヒットしました。取付けできたので経過観察したいと思います。

2025-02-15
用途:
機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いガレージジャッキの修理の為、購入しました。本品は、旧品と同じ型、サイズの物だったので、安心して購入できました。

2025-10-12
用途:
ハンマ−ナイフ草刈り機
中田農産 様 (農・林・水産業)

純正部品としてついておりましたから、交換部品として使用、順調に使用しております

2024-12-05
用途:
オイルシールとして
グラッツェ ミレ 様

探していたものが見つかりすぐ手元に届き大変助かりました

対象商品:
00480453
2024-08-22
用途:
運搬車駆動車軸のオイル漏れ修理
農・林・水産業

この型式のシールでは幅が11mmがなく12mmしか無かったのでこの商品を使用しましたが、ダストプレートを取り付け、一番外側にCリングを取付る構造になっていたので1mの差でしたが、少々きつい目でしたが取り付け出来ました。

対象商品:
00480672
2024-04-29
用途:
トラクター修理
農・林・水産業

クボタトラクターのロータリーセンターデフシャフトからオイルが漏れだしたためケーシングを外して寸法を測り適合するものを購入し修理完了しました、格安でできました。

1人が参考にしています
対象商品:
00480383
2024-04-03
用途:
油圧ジャッキの修理
その他業種

オリオンテクノの古いジャッキの修理に使用しましたが、何の問題もないです。

1人が参考にしています
対象商品:
00478694
2023-12-24
用途:
農機具使用 オイル漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

NOKオイルシール TC型を購入
ばらしてからの注文になりますので 確認or注文となりますが純正品を使わず内径・外径・厚みを測り用途を確認すれば 誰でも安く一流品でオイル漏れを直すことが出来ます 頑張ってください

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする