100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209

100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209
100-DESKF066BK 収納棚 サンワダイレクト 83116209

収納棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード83116209品番100-DESKF066BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

トレイ状の棚が2枚付属し、細々とした趣味の用品をわかりやすく整理できます。
天板の上を機器や小物の設置などに使うことができます。
キャスターが付属し、使用時には使いやすい場所に移動させることができます。
高さが610mmでシンプルデスクの下に設置することができます。

色
ブラック
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)
約8.1
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×610
組立時間
30分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
35(天板/15、棚板/10)
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする