曜日別特売
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245

100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245
100-DESKF067W デスク シンプルタイプ 高さ可変 サンワダイレクト 83116245

デスク シンプルタイプ 高さ可変

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード83116245品番100-DESKF067W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

体格や用途に合わせて高さを58cmから76cmまで自由に設定できるデスク。
プッシュボタンを押すだけでスムーズに天板の高さを調整でき、用途に応じた最適な高さを実現します。
奥行き60cmの広々とした天板で、ノートパソコンや書類を広げても余裕のある作業スペースを確保できます。
耐荷重40kgの頑丈設計。パソコンやプリンタを並べて設置しても安心して使えます。
クランプ固定のモニターアームに対応し、ディスプレイの位置調整も自由自在。デスク上のスペースを有効活用できます。
天板には耐熱性と耐水性に優れたメラミン化粧板を採用。傷や汚れに強く、長く美しい状態を保てます。
アジャスター付きで高さを微調整でき、床のわずかな凹凸にも対応。ガタつきを防ぎ、安定した使用感を提供します。

色
ホワイト
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)
約13.9
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×580~760
組立時間
30分
高さ調整範囲(mm)
7段階 580/610/640/670/700/730/760(P30mm)
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
40
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
アジャスターの有無
あり
注意
※補強プレート(100-LA065シリーズ)を使用すれば、取付け部のゆがみやたわみを軽減できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする