曜日別特売
1600A02ZB9 両刃ノコギリ替刃250mm BOSCH(ボッシュ) 83119386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A02ZB9 両刃ノコギリ替刃250mm BOSCH(ボッシュ) 83119386
1600A02ZB9 両刃ノコギリ替刃250mm BOSCH(ボッシュ) 83119386

両刃ノコギリ替刃250mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119386
品番
1600A02ZB9
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ボッシュ両刃のこぎり用替刃です。
高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。
両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。
極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。
六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。

用途
木材・プラスチック等の切断作業
山数
横引き刃(1インチ当たり):17
有効長(mm)
250
1インチ当たり山数
縦引き刃:7/10/2026
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする