NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール TCJ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
13
注文コード
83122847
品番
TCJ 95 120 13 T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・部品番号
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
120
幅b(mm)
13
軸径d(Φmm)
95
型式
TCJ
厚さ(mm)
13
材質
レアフロン(PTFE)