※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール(フッソ) VR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83123592
品番
VR 750AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
幅B(mm)
20
厚さt(mm)
15
適合軸径d1(Φmm)
750
型式
VR
厚さ(mm)
15
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
適合軸径(Φmm)
745〜785
最大径(Φmm)
d2:d1+10
部品番号
BM 1260 A3