曜日別特売
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918

cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918
cartape-colb-siz0305 プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット 83123918

プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ

(11件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色ブラック
テープ幅(mm)30
内容量1個注文コード83123918品番cartape-colb-siz0305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。
厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。
透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。

用途
剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
色
ブラック
テープ幅(mm)
30
材質
アクリル+PVC
テープ厚さ(mm)
0.52
仕様
ブラックの防止テープには剥離フィルムがついています。はがしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特殊なシボ加工部等には貼り付かない場合がございます。
※貼り付け部位によっては剥がすときに強粘着のため、塗装や素材の一部が損傷する場合がございます。
※商品は車内などの高温になる場所に保管しないで下さい。また、長時間の紫外線で素材の劣化(色あせなど)が起こります。
※本商品を貼る部分は汚れや付着物を除去してからお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 自動車の足元の汚れ防止等
サービス業

自動車の足元の汚れ等に使用してます、貼りやすいですし、厚みも適度にあり汚れ防止には最適ではないでしょうか?耐久性もよければいうことなし。

2026-04-13
用途: 車のドアステップ周辺に活用
建設業・工事業

厚手で丈夫なのに扱い取り回しが簡単
粘着性にも非常に優れています

2025-12-15
用途: 車両の室内プラスチック部分の保護

写真と思ったものと相違があった。
只のテープ状に模様がついているだけで材質感が全くなかった。
次は購入したくありません。

2人が参考にしています
2025-04-28
用途: 軽トラタイヤハウス上面他傷防止

今迄は緑色養生テープ貼付けていましたが、体裁良くすべく今回これに貼換え。養生テープに比べると厚みが有り丈夫なだけに伸縮は少く貼付け難儀。凹凸大きい箇所は細かく切り分け瓦貼りで対応しましたが、自由にカットして使えるので便利でした。

2024-11-21
用途: 車保護用
製造業

社用車の保護用に購入しました
白い車なので透明を購入しました
目立つことなく貼れました
1台でほぼ1巻き使い切ります

対象商品 : 76865663
2024-05-27
用途: 貼り付けカスタム等
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラの開閉ノブの爪があたるところに、保護的に貼付。キャビン内に入るところの、足が当たりそうで塗装面にキズを付けてしまいそうな、前輪のタイヤハウスのところにでも貼り付けようかとしてます。伸縮性があるので使いやすいです。

1人が参考にしています
2024-07-22
用途: 車のドアポケット・ステップの保護
製造業

貼り直しがしやすい。適度にのびる。曲がった所にもしっかり付着する。と作業上の問題なしです。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 76865663
2024-01-07
用途: ラジコン用ポリカボディーの接触破損部分の予防
伊澤株式会社 様

最高にいいです。粘着力も適度に強く、緩い曲面なら馴染みます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする