※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR 1450AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83124125 VR 1450AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83124125 VR 1450AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83124125

オイルシール(フッソ) VR型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83124125 品番 VR 1450AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
幅B(mm)20 厚さt(mm)15 適合軸径d1(Φmm)1450 型式VR 厚さ(mm)15 材質フッソゴム(バイトン FKM) 適合軸径(Φmm)1420〜1470 最大径(Φmm)d2:d1+10 部品番号BM 1274 A3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする